{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
| Adaptador | HSK-A 63 | |
| Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
| Forma | A | |
| Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
| ⌀ exterior D | 50 mm | |
| Recorrido de regulación V | 10 mm | |
| Perforación balluffchip | sí | |
| Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
| Número de artículo | 307514 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001700919 | |
| Número del fabricante | 16.510.63.06.Z | |
| Fabricante/responsable | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |