Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki HD, średnie, smukłe, kształt ADB, BT 40, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 303455 6

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 6 mm
adapter BT 40
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 90 mm
⌀ D2 26 mm
⌀ zewn. D 49,5 mm
L2 29 mm
gwint M M5
Rodzaj produktu Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 303455 6
Numer producenta 22.507.40.06.Z

Opis

Wykonanie:

  • bicie ≤ 3 µm
  • możliwa osiowa regulacja długości narzędzia (odcinek przesuwu 10 mm)
  • możliwość stosowania tulejek redukcyjnych
  • ciśnienie chłodziwa do 80 bar.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

W dostawie:

Klucz trzpieniowy, 6-kątnyz uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760-308806, tulejka redukcyjna nr 302135-302180.