Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Portsculă HD medie, subţire, forma ADB 6 mm

Cod articol: 303455 6
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 6 mm
Suport BT 40
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 90 mm
⌀ D2 26 mm
⌀ exterior D 49,5 mm
L2 29 mm
Filet M M5
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303455 6
Număr producător 22.507.40.06.Z

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate ≤ 3 µm.
  • Posibilitate de ajustare axială pe lungime (interval de reglaj 10 mm).
  • Flexibilă datorită folosirii reducţiilor.
  • Presiunea lichidului de răcire de până la 80 bari.

Aplicaţie:

Pentru găurire, alezare şi frezare de finisare.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760308806. Reducții Cod 302135 / 302180.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături