• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki do tulejek zaciskowych ER kształt ADB 32

Nr art.: 302825 32
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 20000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do tulejek zaciskowych ER 32
⌀ mocowania D1 1-16 mm
adapter BT 50 A = 100
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 20000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
zakres mocowania 2 mm - 20 mm
wymiar A długości wysięgu 100 mm
⌀ zewn. D 50 mm
Zamienne nakrętki mocujące ER 32
Klucze mocujące ER, 32
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302825 32
EAN / GTIN 4250122615453
Numer producenta 506.02.20.100

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.
Wszystkie trzpienie czernione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w tulejkach zaciskowych wg normy DIN 6499 – kształt A i B.

W dostawie:

Z nakrętką mocującą ER.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881309434, klucze mocujące ER nr 309680309745 lub nr 613300.
Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802, klucze mocujące AB nr 308820308835.

Wskazówka:

Odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne