{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M5 | |
adapter | ⌀ d = 12 mm | |
ø chwytu d | 12 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Drgania | stłumione | |
⌀ otworu D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Długość użyteczna L1 | 60 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 301343 M6X105 | |
Numer producenta | 301343 M6X105 |