Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Täyskovametallinen työkalunpidin kierrekiinnitteisille jyrsimille M6X105

Tuote nro.: 301343 M6X105
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Tärinä: vaimennettu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M5
Sovitin ⌀ d = 12 mm
Varren ⌀ d 12 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Tärinä vaimennettu
Reiän ⌀ D1 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
Hyötypituus L1 60 mm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301343 M6X105

Kuvaus

Malli:

  • Värinää vaimentava ominaisuus.
  • Varren toleranssi h6.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript