Zestawy pogłębiaczy płaskich, 6-elem., w kasecie, Typ: DF

Nr art.: 156420 DF
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 373
  • chwyt: Kołek walcowy h9
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ DF
Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 373
chwyt Kołek walcowy h9
chłodzenie wewnętrzne nie
powłoka bez powłoki
kąt wierzchołkowy 180 stopni
Rodzaj produktu Pogłębiacz płaski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 156420 DF
EAN / GTIN 4045197087973
Numer producenta 156420 DF

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal < 900 N/mm²
P
27
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Zestawienie najczęściej używanych pogłębiaczy do śrub M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.
Pogłębiacze płaskie 156020 DF = do otworów przelotowych, wykonanie dokładne

Zawartość:

⌀ pogłębiacza × ⌀ czopu: po 1 szt., wielk. 6,5×3,2; 8×4,3;10×5,3; 11×6,4; 15×8,4; 18×10,5