• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Rozwiertaki z VHM Otwór przelotowy HPC TiAlN

Nr art.: 164352
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6
  • Strategia skrawania: HPC

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC, o ⌀ chwytu wyrażonej w liczbach parzystych. Do uchwytów znormalizowanych, szczególnie douchwytówhydraulicznychlub precyzyjnych uchwytów zaciskowych. Dzięki temu osiągana jestwysoka dokładność ruchu obrotowego i procesu skrawania. Zakup uchwytów specjalnych nie jest już konieczny. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, umożliwiającym zastosowanie w obszarze HPC, co obniża koszty produkcji.
Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.
bardzo jasna, przezroczysta powłoka z TiAIN.
z krótkimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych w obszarze HPC/HSC.
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
    ⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka