Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Frezy walcowo-czołowe zgrubno-wykańczające NF, TiN, ⌀×szerokość js16: 40X32mm

Nr art.: 182520 40X32

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×szerokość js16 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS Co 5
  • norma: DIN 1880 T1
  • profil freza: NF
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: js16
  • Uchwyt frezów walcowo-czołowych: z rowkiem pasowanym

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 40 mm
wys. całkowita 32 mm
powłoka TiN
Materiał ostrza HSS Co 5
norma DIN 1880 T1
profil freza NF
Tolerancja ⌀ nominalnej js16
Uchwyt frezów walcowo-czołowych z rowkiem pasowanym
Kąt linii śrubowej 27 stopni
kierunek dosuwu poziome i ukośne
⌀ H7 otworu 16 mm
Liczba zębów Z 6
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,07 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
pierścień barwny bez
wykonanie chwytu z otworem
Rodzaj produktu Frezy walcowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 182520 40X32
Numer producenta 182520 40X32

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
36
Stal < 900 N/mm²
P
33
Stal < 1100 N/mm²
P
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
50
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Zaszlifowane ostrza.
frezy zgrubno wykańczające z płaską głową zęba.

Wskazówka:

fz dla ae = 0,5 - 1×D.