Gwintowniki maszynowe bez powłoki

Nr art.: 138120
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
5 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: Rc
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 2181
  • Norma na gwinty: DIN EN 10226-2

Opis

Wykonanie:

Wysoka stabilność dzięki krótkiemu chwytowi
zapewniającemu sztywność i małe ugięcia.

Zastosowanie:

Jako gwintowniki maszynowe lub do nacinania ręcznego. Do stożkowych gwintów rurowych Whitwortha ( BSPT ) wg ISO 7/1 i BS21, dla połączeń z uszczelnieniem na gwincie. W przypadku otworów pod gwint przestrzegać wymaganej głębokości minimalnej (zob. tabela).

Zalecenie:

Otwór pod gwint A:
nawiercić wstępnie walcowy otwór bez użycia rozwiertaka. Wariant A można stosować, gdy nie oczekuje się problemów ze szczelnością.
⌀ otworu pod gwint B:
nawiercić otwór walcowy i ostatecznie rozwiercić rozwiertakiem stożkowym 1:16 (patrz nr 162650). Następnie sprawdzianem Dmaks. (patrz tabela) można skontrolować ⌀ stożkowego otworu od strony powierzchni czołowej. Przygotowanie otworu pod gwint według wariantu B stanowi najbardziej niezawodną opcję gwintowania i jednocześnie zapewnia największą możliwą szczelność gwintu.
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
    Rc Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka