Tarod de maşină, neacoperită, Rc: 1/8-28

Cod articol: 138120 1/8-28
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Rc Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: Rc
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 2181
  • Normă pentru filet: DIN EN 10226-2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului Rc1/8-28
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet Rc
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 2181
Normă pentru filet DIN EN 10226-2
Forma conului de atac C
Raportul conului 1:16
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată; Gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,907 mm
Pasi/inch 28
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 7 mm
Pătrat coadă □ 5,5 mm
⌀ găurii de centrare A 8,15 mm
⌀ găurii de centrare B 8,1 mm
⌀ etalonului de verificare Dmax JS11 8,57 mm
Adâncimea minimă a găurii de centrare 11,1 mm
⌀ Filet 9,72 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 5
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 5
Adâncimea filetului 41 mm
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 138120 1/8-28
EAN / GTIN 4045197585585
Număr producător 138120 1/8-28
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
9
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
9
Oţel < 500 N/mm²
P
7
Oţel < 750 N/mm²
P
6
Oţel < 900 N/mm²
P
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
9
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Rigiditate ridicată şi mai stabil datorită cozii scurte.

Aplicaţie:

Ca tarod pe maşină sau pentru curăţarea ulterioară manuală a filetelor. Pentru filet conic Whitworth pe ţeavă (BSPT) conform ISO 7/1 şi BS21, pentru asamblări filetate de etanşare. Respectaţi adâncimea minimă de găurire (consultaţi tabelul).

Recomandare:

⌀ găurii înainte de filetare A:
Găurire cilindrică prealabilă fără a utiliza alezorul. Varianta A poate fi folosită dacă nu se suspectează probleme de etanşare.
⌀ găurii înainte de filetare B:
Găurire cilindrică prealabilă şi apoi lărgire cu alezorul conic 1:16 (vezi Cod 162650). În cele din urmă, se poate verifica plan folosind etalonul de verificare Dmax (vezi tabelul) ⌀ găurii conice. Pregătirea găurii conform variantei B este cea mai sigură opţiune pentru filetare şi asigură în acelaşi timp cea mai mare etanşeitate a filetului.