Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Oprawki Eco, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/11mm

Nr art.: 250600 20/11

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Eco
Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu DDJNR/L 2020K11
pasująca wymienna płytka skrawająca DN.. 1104
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 34 mm
długość całkowita L 125 mm
płytka podporowa 259033 3
śruba do płytki podporowej 259027 2
łapa ze śrubą i sprężyną 259036 11
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250600 20/11
Numer producenta 250600 20/11

Opis

Wykonanie:

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukieunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.
Z chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 319001319886 lub przy długości chwytu < 125 mm dodatkowo nr 317900.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Eco" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka