{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XDPT090408-ER-D41 | |
wielkość płytek skrawających | 09 | |
typ | UNI | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | SP6519 | |
Materiał ostrza | HM | |
Promień programowany przy ap max | 2,01 mm | |
posuw fz na ząb | 0,3 mm - 2,5 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 221936 09 | |
EAN / GTIN | 4056544157386 | |
Numer producenta | 6010730 |