Płytka skrawająca P25M KOMET®, P25M, Nazwa: 14-6603

Nr art.: 216700 14-6603
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    108,69  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    90,59  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

promień naroża 0,4 mm
Gatunek P25M
Materiał ostrza HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TOHX 090204 EN
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 216700 14-6603
EAN / GTIN 4047109073104
Numer producenta W30 14660.3303

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z rowkami wiórowymi na obwodzie.
Z dodatkowym skosem w celu lepszej swobody skrawania. Kąt przyłożenia 15°.

Pasuje do:

frezów do pogłębiania nr 216600 i 216620.