Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy ECO do radełkowania uniwersalne, Wielkość chwytu: 8mm

Nr art.: 290035 8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • dla profilu radełkowania: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania lewe i prawe
dla profilu radełkowania RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°
szerokość chwytu 8 mm
wysokość chwytu 8 mm
do ⌀ radełkowania d1 15 mm
do szerokości radełkowania b 4 mm
do otworów radełek ⌀ d2 4 mm
zakres roboczy 3 mm - 20 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290035 8
Numer producenta 31000684

Opis

Wykonanie:

Możliwość zastosowania konwencjonalnego.

Wskazówka:

Należy ustawić wysokość kłów.