• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Samoniwelujący laser rotacyjny GRL 400H

Nr art.: 468495 400H
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
Granica błędu ±0,08 mm/m
oznaczenie producenta GRL 400H
stopień ochrony IP IP 56
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 3
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081551 LR20; 081551 6LR61
klasa lasera 2
Kolor lasera czerwone
zasięg 20 m
zasięg z odbiornikiem 400 m
zakres niwelowania ±5 stopni
czas niwelacji 15 s
Prędkość obrotowa 600 min-1
gwint do statywu 5/8 UNC cal
długość 183 mm
szerokość 170 mm
wysokość 188 mm
masa 2 kg
Rodzaj produktu Laser rotacyjny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 468495 400H
EAN / GTIN 3165140604406
Numer producenta 061599403U

Opis

Wykonanie:

Samoniwelujące lasery obrotowe do zastosowania na zewnątrz. Precyzyjne, szybkie i łatwe niwelowanie linii lasera. System zapobiegający dryftowi pomiarów zapobiega błędom niwelacji w przypadku drgań i wstrząsów.

Funkcja:

IP56: Ochrona przed silnymi strumieniami wody wzg. przed tymczasowym zatopieniem i ochrona przed osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Odbiornik laserowy, pręt pomiarowy, statyw budowlany, instrukcja obsługi, walizka transportowa.
2× bateria LR20 1,5 V oraz 1× bateria blokowa 9 V.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne