{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6375M | |
wersja | System mocowania w punkcie zerowym | |
⌀ zewnętrzna tulejek zaciskowych D | 99 mm | |
⌀ mocowania D1 | 23 mm | |
⌀ zewn. DA | 117 mm | |
⌀ E | 106 mm | |
⌀ F | 102 mm | |
rozstaw otworów G | 80 mm | |
wysokość stopy H1 | 15 mm | |
wysokość 6-kąta H2 | 35 mm | |
H3 | 56 mm | |
wysokość całkowita H4 | 106 mm | |
K | 13 mm | |
wymiar rowka L | 8 mm | |
tolerancja rowka | K7 | |
⌀ centrowania M | 25 mm | |
gwint centrujący N | M12 | |
materiał | Stal czerniona | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 370129 | |
Numer producenta | 552042 |