• Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Tulejki zaciskowe mechaniczne

Nr art.: 370129

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6375M
wersja System mocowania w punkcie zerowym
⌀ zewnętrzna tulejek zaciskowych D 99 mm
⌀ mocowania D1 23 mm
⌀ zewn. DA 117 mm
⌀ E 106 mm
⌀ F 102 mm
rozstaw otworów G 80 mm
wysokość stopy H1 15 mm
wysokość 6-kąta H2 35 mm
H3 56 mm
wysokość całkowita H4 106 mm
K 13 mm
wymiar rowka L 8 mm
tolerancja rowka K7
⌀ centrowania M 25 mm
gwint centrujący N M12
materiał Stal czerniona
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370129
Numer producenta 552042

Opis

Wykonanie:

  • Korpus ze stali czernionej.
  • Tulejka zaciskowa (wymienna) z aluminium o wysokiej wytrzymałości.Skok mocowania 0,3 mm.
  • Z otworem i pozycjonowaniem dla układu mocowania z punktem zerowym ZeroClamp. Pasujący sworzeń mocujący nr 360025 18M16.
  • Mocowanie za pomocą łap mocujących, nakrętek teowych albo układu mocowania z punktem zerowym.

Zastosowanie:

Do mocowania przedmiotów o skomplikowanej geometrii przy obróbce 5-stronnej. Kształt detalu zostanie wyfrezowany w tulejce zaciskowej na głębokość co najmniej 2 mm. Nadają się zwłaszcza do materiałów cienkościennych. Tulejka zaciskowa może zostać sfrezowana do 42 mm.