Zestawy wierteł krętych HSS nr 114000, do uzupełniania bez powłoki

Nr art.: 115020
6 wariantów
  • Proces obróbki: Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
  • Wykonanie narzędzia: Stal lita
  • Tolerancja średnicy skrawania: Klasa tolerancji wg ISO
  • Złącze: Miejsce rozdzielenia 1
  • Materiał skrawający: HSS
  • Powłoka: bez powłoki
  • Chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Środek chłodząco-smarowy: tak
  • Wyciek płynu chłodząco-smarowego: bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
  • Wlot płynu chłodząco-smarowego: bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
  • Kierunek skrawania: Prawotnący
  • Klasa tolerancji: h8
  • Klasa tolerancji wg ISO: h8
  • Norma: DIN 338
  • Liczba ostrzy: 2
  • Kierunek skrętu: prawe
  • Możliwość konfiguracji: nie
  • Nazwa produktu (typ): N
  • Kątownik, 1. stopień: 118 stopni
  • Pierścień kolorowy: Bez
  • Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1: chwyt walcowy
Filtr