OBUWIE ESD ZAPEWNIA OPTYMALNĄ OCHRONĘ PRZED ROZŁADOWANIEM ELEKTROSTATYCZNYM
KIEDY POTRZEBNE JEST OBUWIE ESD?
W przypadku wykonywania prac z użyciem elementów elektronicznych występuje niebezpieczeństwo, że niekontrolowane wyładowania elektrostatyczne (ESD) uszkodzą je w widoczny sposób, zakłócą ich działanie lub sprawią, że w późniejszej eksploatacji dojdzie do awarii.
Efektywną ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wyładowanie elektrostatyczne zapewniają strefy ochronne ESD, tak zwane EPA (ang. Electrostatic Protected Area). Tu podejmowane są wszelkie środki ostrożności, aby umożliwić wykonywanie prac z użyciem elementów wrażliwych elektrostatycznie bez zagrożeń dla nich.
PRAWIDŁOWY WYBÓR OBUWIA ESD
Korzystanie z obuwia ESD jest obok urządzenia rozległej strefy ochronnej ESD (EPA) ważnym warunkiem zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego i ochrony elementów elektronicznych i części fabrycznych przez jego kontrolowane odprowadzanie.
Wymagania w stosunku do obuwia elektrostatycznego w przypadku obuwia ochronnego zgodnego z normą EN ISO 20345 powinny zapewnić ochronię osoby, która je nosi, przed zagrożeniami ze strony ładunku elektrostatycznego. Z tego względu należy ograniczyć przewodność elektryczną buta i odróżnić obuwie elektrostatyczne od butów izolujących bądź przewodzących.
Dla ochrony produktowej elementów elektronicznych przed zjawiskami elektrostatycznymi norma DIN EN 61340-5-1 jeszcze bardziej zawęża ten zakres antyelektrostatyczny. Buty określane są mianem obuwia ESD, jeśli przewodność elektryczna układu osoba-but-podłoga przekracza 1 x 105 Ω bądź 0,1 MΩ i jest niższa niż 3,5 x 107 Ω bądź 35 MΩ. Obuwie ESD jest więc jednocześnie zawsze również antystatyczne.
Przegląd produktów z zakresu obuwia ESD znajdziecie tutaj:
Informacja ostrzegawcza: Obuwie ESD nie jest odpowiednie dla elektryków bądź do prac przy urządzeniach znajdujących się pod napięciem elektrycznym.
POMOC
W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:
- indywidualne doradztwo
- analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia.
Tu znajdziecie najważniejsze informacje na temat ESD, EPA i ładunku elektrostatycznego: