Większa funkcjonalność dzięki elektronicznemu przyrządowi kontrolnemu momentu obrotowego GARANT HCT
6 kwi 2023
Rodzina produktów Hoffmann Group Connected Tools (HCT) powiększa się i przedstawia nowy element systemu do kontroli momentu obrotowego. Pierwszy elektroniczny przyrząd kontrolny momentu obrotowego marki GARANT wyznacza nowe standardy dzięki unikalnym funkcjom, łączności z innymi produktami HCT, łatwej obsłudze i możliwości tworzenia dokumentacji cyfrowej. Urządzenie obsługujące technologię Bluetooth sprawdza dokładność narzędzi dynamometrycznych z tolerancją plus minus jeden procent. Posiada pamięć do 1000 zmierzonych wartości ze znacznikiem czasu oraz 20 konfigurowalnych przypadków testowych. Dane pomiarowe są oceniane automatycznie i mogą być przesyłane jako plik CSV do komputera za pomocą kabla USB lub bezprzewodowo przez Bluetooth do bezpłatnej aplikacji HCT pobranej na smartfony.
Elektroniczny przyrząd kontrolny momentu obrotowego GARANT HCT może służyć do sprawdzania dokładności kluczy dynamometrycznych lub wkrętaków zarówno mechanicznych jak i elektronicznych, niezależnie od producenta. Do pomiaru dostępne są trzy popularne tryby: „wskazanie nadążne ” (Track), „rozpoznanie punktu przegięcia” ( First-Peak ) i „wskazanie wartości szczytowej” (Peak Hold). Podczas pomiaru na 2,8-calowy kolorowy wyświetlacz TFT o wysokim kontraście oraz z szerokimi kątami widzenia wysyłany jest sygnał optyczny, a po osiągnięciu, ustawionej wstępnie wartości docelowej, emitowany jest sygnał akustyczny. Ocena, czy zmierzona wartość szczytowa mieści się w polu tolerancji , jest przeprowadzana automatycznie. Wynik wyświetlany jest w kolorze zielonym (jeśli wartość docelowa została osiągnięta) lub czerwonym (gdy wartość momentu leży poza polem tolerancji ) i zapisywany w pamięci wewnętrznej urządzenia. Jednostki miary to Newton-metr (Nm), Foot-Pound-Force (lbfft) i Pound-Force-Inch (lbfin), a języki menu to niemiecki, angielski, francuski, włoski i hiszpański.
Urządzenie posiada inne możliwości w przypadku współpracy z narzędziami dynamometrycznymi obsługującymi funkcję HCT. Otwarta platforma Hoffmann Group Connected Tools (HCT) umożliwia komunikację między przyrządami. Przyrząd kontrolny można podłączyć do kluczy dynamometrycznych HCT przez Bluetooth, a następnie pokazać na wyświetlaczu swoją własną wartość oraz wartość klucza dynamometrycznego. W rezultacie użytkownik ma zawsze dostęp do wszystkich istotnych wartości. Ponadto klucze dynamometryczne HCT zablokowane z w przypadku ich przeciążenia można odblokować za pomocą przyrządu kontrolnego. Eliminuje to niepotrzebne przestoje, ponieważ nie trzeba już wysyłać klucza dynamometrycznego do serwisu, aby go odblokować.
Zarówno docelowe wartości momentów, jak i ocenione wyniki pomiarów są wyświetlane w bezpłatnej aplikacji HCT dostępnej na smartfony i można je wyeksportować jako plik CSV. Aplikację na smartfona można również opcjonalnie użyć do pobrania, przez Bluetooth, najnowszej wersji oprogramowania wprost na przyrząd kontrolny. W ten sposób można będzie zwiększyć ilość dodatkowych funkcji. Będzie to jeszcze wygodniejsze, gdyż przyrząd kontrolny wkrótce będzie mógł wprowadzać dane do systemu zapewnienia jakości (CAQ) za pośrednictwem aplikacji HCT Windows. Przed rozpoczęciem procesu dokręcania narzędzia dynamometryczne mogą być sprawdzone przez operatora, a następnie wyniki można zarchiwizować wraz z innymi informacjami, jak numer detalu, do którego klucz ma być zastosowany.
Narzędzia połączone Hoffmann Group (HCT)
Dzięki otwartej platformie Hoffmann Group Connected Tools (HCT), Hoffmann Group napędza cyfryzację w sektorze narzędziowym. Suwmiarki, czujniki zegarowe, klucze dynamometryczne i średnicówki 3-punktowe z obsługą Bluetooth marek GARANT, HOLEX, Mituyoyo, Bowers Group i Sylvac są teraz kompatybilne z platformą HCT. Grono producentów znanych marek powiększyło się ostatnio o firmę TESA z jej systemem radiowym Tesa TLC, za pomocą którego dane pomiarowe z suwmiarek i wysokościomierzy firmy Tesa mogą być przesłane do aplikacji HCT zainstalowanej na smartfonach.