• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Pressure pieces for hollow piston cylinder 30 t

Nr art.: YDB-33E
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Maks. siła nacisku 300 kN
Rodzaj produktu Siłownik hydrauliczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu YDB-33E
EAN / GTIN 4021176400308
Numer producenta YDB-33E
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The pressure pieces for hollow piston cylinders are screwed into the internal thread of the piston rod of the hollow piston cylinder. The center spindle can be inserted directly into the threaded piece or secured and adjusted using a quick adjustment nut when using a pressure piece with a smooth bore. When using the closed pressure piece, the cylinders can be used as lifting jacks.
  • Pressure pieces enable the versatile application of the hollow piston cylinder from KUKKO as a pressure or pull cylinder.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Max. tensile force [kN]: 300 kN
  • Max. tractive force [t]: 30 t
  • Max. pulling force [US t. sh.]: 33.07
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)