{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | KOMET Unisix® WOEX 030204SN-01 BK6115 | |
| Kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Grubość płytki skrawającej | 2,38 mm | |
| Długość krawędzi tnącej | 3,18 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Kod ISO | WOEX 030204SN-01 | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Gatunek | BK6115 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Do materiału | Universal | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | W29 10010.046115 | |
| EAN / GTIN | 4047109187351 | |
| Numer producenta | 1082140301 | |
| Numer L | L20010 2874 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |