• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Morse taper adapter with tang, MK2 - DIN6383

Nr art.: W140441
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
Numer artykułu W140441
EAN / GTIN 4069739584072
Numer producenta 25.SK50MK2L60AL
Numer L L31490 114996
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK2, LPR = 60 mm (AD)

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 25.SK50MK2L60AL
  • Type of product: Reducing sleeve for MK shank with ejector lugs
  • Adapter interface (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapter interface (ADINTWS): MK2 - DIN6383
  • Arbor diameter (DCONWS): MK2
  • Balance quality G at rotational speed: G2.5 / 25,000 rpm
  • Coolant inlet (CNCS) : AD
  • Projection length (LPR): 60 mm