Morse taper adapter with tang, MK2 - DIN6383

Nr art.: W140440
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu W140440
EAN / GTIN 4069739584065
Numer producenta 25.SK50MK2L117AL
Numer L L31490 114984
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK2, LPR = 117 mm (AD)

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 25.SK50MK2L117AL
  • Type of product: Reducing sleeve for MK shank with ejector lugs
  • Adapter interface (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapter interface (ADINTWS): MK2 - DIN6383
  • Arbor diameter (DCONWS): MK2
  • Balance quality G at rotational speed: G2.5 / 25,000 rpm
  • Coolant inlet (CNCS) : AD
  • Projection length (LPR): 117 mm