• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Collet Chuck (ER32)

Nr art.: W140256
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
Numer artykułu W140256
EAN / GTIN 4069739582221
Numer producenta 31.SK50R32L70
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 2.5 - 20.0 mm, LPR = 70 mm (AD)

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 31.SK50R32L70
  • Type of product: Collet chucks
  • Adapter interface (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapter interface (ADINTWS): ISO15488 - ER32
  • Arbor diameter (DCONWS): 2.5 – 20.0 mm
  • Balance quality G at rotational speed: G2.5 / 25,000 rpm
  • Coolant inlet (CNCS) : AD
  • Projection length (LPR): 70 mm