Boring Bar Holder for drills with indexable inserts E1

Nr art.: W139736
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu W139736
EAN / GTIN 4069739577135
Numer producenta 27.BT4025L76WP
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 25 mm, LPR = 76 mm (AD)

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 27.BT4025L76WP
  • Type of product: Insert drill holder, form E1
  • Adapter interface (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapter interface (ADINTWS): cylindrical
  • Arbor diameter (DCONWS): 25 mm
  • Balance quality G at rotational speed: G2.5 / 25,000 rpm
  • Coolant inlet (CNCS) : AD
  • Cooling channel holes (CXSC): No
  • Projection length (LPR): 76 mm