Combi Face Mill Holder

Nr art.: W139140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu W139140
EAN / GTIN 4069739571218
Numer producenta 42.HSK63A32L100KA
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

HSK63A (ISO12164-1), d = 32 mm, LPR = 100 mm (A)

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 42.HSK63A32L100KA
  • Type of product: Combi shell mill arbor
  • Adapter interface (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Arbor diameter (DCONWS): 32 mm
  • Balance quality G at rotational speed: G2.5 / 25,000 rpm
  • Coolant inlet (CNCS) : A
  • Cooling channel holes (CXSC): No
  • Clamping length, max. or nominal clamping length (LSC): 24 mm
  • Projection length (LPR): 100 mm