ER Collet sealed

Nr art.: W110335
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu W110335
EAN / GTIN 4069739549958
Numer producenta 162 426E NC-Ø10
Numer L L31490 118908
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER16 (ISO15488A), d = 10 mm, ≤ 15 µm, clamp only nominal dimension

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 162 426E NC-Ø10
  • Type of product: Collet
  • Adapter interface (ADINTMS): ER16 (ISO15488A)
  • Arbor diameter (DCONWS): 10 mm
  • Concentricity: ≤ 15 µm
  • Seal (SEALP): Yes
  • Type / Unit number (UNNO): 426E
  • Body diameter (BD): 16.7 mm
  • Overall length (OAL): 27.5 mm