• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

ER Collet sealed

Nr art.: W102551
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
Numer artykułu W102551
EAN / GTIN 4069739522272
Numer producenta 202 428E NC-Ø12
Numer L L31490 117776
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER20 (ISO15488A), d = 12 mm, ≤ 15 µm, clamp only nominal dimension

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 202 428E NC-Ø12
  • Type of product: Collet
  • Adapter interface (ADINTMS): ER20 (ISO15488A)
  • Arbor diameter (DCONWS): 12 mm
  • Concentricity: ≤ 15 µm
  • Seal (SEALP): Yes
  • Type / Unit number (UNNO): 428E
  • Body diameter (BD): 20.7 mm
  • Overall length (OAL): 31.5 mm