ER Collet

Nr art.: W102387
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
Numer artykułu W102387
EAN / GTIN 4069739520650
Numer producenta 080 4004E-Ø 4
Numer L L31490 118016
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER08 (ISO15488B), d = 3.5 - 4 mm, ≤ 15 µm

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 080 4004E-Ø 4
  • Type of product: Collet
  • Adapter interface (ADINTMS): ER08 (ISO15488B)
  • Arbor diameter (DCONWS): 4 mm
  • Concentricity: ≤ 15 µm
  • Seal (SEALP): No
  • Type / Unit number (UNNO): 4004E
  • Body diameter (BD): 8.5 mm
  • Overall length (OAL): 13.8 mm