ER Collet

Nr art.: W102386
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
Numer artykułu W102386
EAN / GTIN 4069739520643
Numer producenta 080 4004E-Ø 3,5
Numer L L31490 117984
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER08 (ISO15488B), d = 3 - 3.5 mm, ≤ 15 µm

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 080 4004E-Ø 3.5
  • Type of product: Collet
  • Adapter interface (ADINTMS): ER08 (ISO15488B)
  • Arbor diameter (DCONWS): 3.5 mm
  • Concentricity: ≤ 15 µm
  • Seal (SEALP): No
  • Type / Unit number (UNNO): 4004E
  • Body diameter (BD): 8.5 mm
  • Overall length (OAL): 13.8 mm