Pneumatic sabre saw

Nr art.: V.770FPB
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
zasilanie energią Pneumatic
Rodzaj produktu Grinder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V.770FPB
EAN / GTIN 3662424025488
Numer producenta V.770FPB
Numer L L60130 11072
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Straight cut and contour cut, without starting again
  • Suitable for flat and curved surfaces
  • Adjustable blade guide
  • Swing speeds: 10. 000 rpm
  • Average air consumption: 32 l/min
  • Connection thread: 1/4″
  • Internal hose diameter: 10 mm
  • Supplied with 3 saw blades with 10 teeth/cm and 3 saw blades with 12 teeth/cm

Cecha szcz.:

  • H [mm]: 75
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 36
  • Weight in grams: 800