• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Threaded tips for U.53, M14, diameter 4 mm

Nr art.: U.53E4
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
Rodzaj produktu Crimping tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U.53E4
EAN / GTIN 3148510703541
Numer producenta U.53E4
Numer L L60130 1358
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Threaded insert 4 mm

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 4
  • L [mm]: 33.5
  • [g]: 50
  • [kg]: 0.050