Slide hammer 200 g

Nr art.: U.49L
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
Rodzaj produktu Sliding hammer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U.49L
EAN / GTIN 3148510702285
Numer producenta U.49L
Numer L L60130 2352
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Fits the extractor clamps with small clamping range U.49P1 to U.49P4
  • For extracting ball bearings with inner Ø 6.5 - 18 mm

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 30
  • d2 [mm]: M8x1.25
  • B [mm]: 300
  • L [mm]: 302
  • L1 [mm]: 212
  • L2 [mm]: 14
  • [g]: 500
  • [kg]: 0.500