Ball joint puller, diameter capacity 32 mm reversible

Nr art.: U.16B32
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
Rodzaj produktu Two-leg extractor

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U.16B32
EAN / GTIN 3148516512840
Numer producenta U.16B32
Numer L L60130 9366
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For removing ball joints on steering and suspension
  • Supplied with a 2-piece set of replacement pins: U.16-05J3, U.16A45-05J3

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 80
  • d [mm]: 32
  • B [mm]: 158
  • [kg]: 2.452