Malleable cast iron screw clamp TPN-BE 600/175

Nr art.: TPN60S17BE
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku ściski
Zasięg maks. 175 mm
Maks. siła mocowania F 5 500 N
Rozstaw maks. a; b 600 mm
Materiał ramion napinających żeliwo ciągliwe
Grubość szyny ślizgowej 10 mm
Szerokość szyny ślizgowej 32 mm
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TPN60S17BE
EAN / GTIN 4008158016306
Numer producenta TPN60S17BE
Numer L L80030 288
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Clamping force up to 5,500 N
  • Ergonomically shaped wood handle
  • With protective caps on the clamping surfaces
  • Stable profiled rail with serration

Cecha szcz.:

  • Overhead: 175 mm
  • Material / surface:
    • Upper and lower parts made of reinforced malleable cast iron, powder coated
    • Hollow profile rail made of steel, cold drawn, galvanized
    • Spindle with trapezoidal thread made of steel rolled, burnished
    • Wooden handle, water-based lacquer
    • Pressure plate made of steel, cold pressed, galvanized
    • Plastic protective caps
  • Rail: 32x10 mm
  • Wingspan: 600 mm

Zastosowanie:

  • Interior fittings
  • Shell construction
  • DIY
  • Furniture and joinery works
  • Kitchen construction and shop fitting
  • Carpentry and woodwork
  • Powerful and rigid clamping

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Regular maintenance is necessary - only then can a secure hold be guaranteed (no slipping of the sliding bracket)
    • Clean the rails with solvent
    • Always keep the rail free of grease, oil or dried glue, waxes and silicone-based release agents
    • Clean the fluting on the rails with a steel brush
    • Clean and oil the spindle regularly
    • If the lower part slips, turn the grub screw a 1/4 turn further (TG, KRE, KREV only)
    • Clean and oil the pressure plate regularly