Ścisak z odlewu hartowanego TPN-BE 250/120

Nr art.: TPN25BE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj ścisku ściski
Rozstaw maks. a; b 250 mm
Zasięg maks. 120 mm
Grubość szyny ślizgowej 9 mm
Szerokość szyny ślizgowej 29 mm
Maks. siła mocowania F 5 500 N
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających żeliwo ciągliwe
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TPN25BE
EAN / GTIN 4008158015767
Numer producenta TPN25BE
Numer L L80030 53
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Clamping force up to 5,500 N
  • Ergonomically shaped wood handle
  • With protective caps on the clamping surfaces
  • Stable profiled rail with serration

Cecha szcz.:

  • Overhead: 120 mm
  • Material / surface:
    • Upper and lower parts made of reinforced malleable cast iron, powder coated
    • Hollow profile rail made of steel, cold drawn, galvanized
    • Spindle with trapezoidal thread made of steel rolled, burnished
    • Wooden handle, water-based lacquer
    • Pressure plate made of steel, cold pressed, galvanized
    • Plastic protective caps
  • Rail: 29x9 mm
  • Wingspan: 250 mm

Zastosowanie:

  • Interior fittings
  • Shell construction
  • DIY
  • Furniture and joinery works
  • Kitchen construction and shop fitting
  • Carpentry and woodwork
  • Powerful and rigid clamping

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Regular maintenance is necessary - only then can a secure hold be guaranteed (no slipping of the sliding bracket)
    • Clean the rails with solvent
    • Always keep the rail free of grease, oil or dried glue, waxes and silicone-based release agents
    • Clean the fluting on the rails with a steel brush
    • Clean and oil the spindle regularly
    • If the lower part slips, turn the grub screw a 1/4 turn further (TG, KRE, KREV only)
    • Clean and oil the pressure plate regularly