{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Rodzaj ścisku | ściski | |
| Zasięg maks. | 120 mm | |
| Maks. siła mocowania | 6 500 N | |
| Rozstaw maks. | 1 000 mm | |
| Materiał ramion napinających | żeliwo ciągliwe | |
| Grubość szyny ślizgowej | 11 mm | |
| Szerokość szyny ślizgowej | 35 mm | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Gwint wrzeciona | Gwint trapezowy | |
| Tryb obsługi | Obsługa oburącz | |
| Możliwość użycia do | drewno | |
| Z płytą dociskową | tak | |
| Liczba | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | TKPN100BE | |
| EAN / GTIN | 4008158015262 | |
| Numer producenta | TKPN100BE | |
| Numer L | L80030 259 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |