Heavy duty malleable cast iron screw clamp TGK-K 500/120

Nr art.: TGK50K
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
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku ściski
Zasięg maks. 120 mm
Maks. siła mocowania 7 000 N
Rozstaw maks. 500 mm
Materiał ramion napinających żeliwo ciągliwe
Grubość szyny ślizgowej 11 mm
Szerokość szyny ślizgowej 35 mm
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno
Z płytą dociskową tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TGK50K
EAN / GTIN 4008158011462
Numer producenta TGK50K
Numer L L80030 82
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Clamping force up to 7,000 N
  • Strengthened design for higher clamping force and wider opening widths
  • Tommy bar with rounded ends for simple transfer of force when clamping
  • Pressure plates can be replaced by hand – no tools required
  • Stable profiled rail with serration
  • BESSEY anti‐slip system

Cecha szcz.:

  • Overhead: 120 mm
  • Material / surface:
    • Upper and lower parts made of reinforced malleable cast iron, powder coated
    • Hollow profile rail made of steel, cold drawn, galvanized
    • Spindle with trapezoidal thread made of steel rolled, burnished
    • Steel toggle, galvanized
    • Pressure plate made of steel, cold pressed, galvanized
  • Rail: 35x11 mm
  • Wingspan: 500 mm

Zastosowanie:

  • Interior fittings
  • Shell construction
  • Furniture and joinery works
  • Kitchen construction and shop fitting
  • Carpentry and woodwork
  • Powerful and rigid clamping

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Regular maintenance is necessary - only then can a secure hold be guaranteed (no slipping of the sliding bracket)
    • Clean the rails with solvent
    • Always keep the rail free of grease, oil or dried glue, waxes and silicone-based release agents
    • Clean the fluting on the rails with a steel brush
    • Clean and oil the spindle regularly
    • If the lower part slips, turn the grub screw a 1/4 turn further (TG, KRE, KREV only)
    • Clean and oil the pressure plate regularly