Ścisak z odlewu hartowanego TG 800/175

Nr art.: TG80S17
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj ścisku ściski
Rozstaw maks. a; b 800 mm
Zasięg maks. 175 mm
Grubość szyny ślizgowej 10 mm
Szerokość szyny ślizgowej 32 mm
Maks. siła mocowania F 6 000 N
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających żeliwo ciągliwe
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Liczba 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TG80S17
EAN / GTIN 4008158011004
Numer producenta TG80S17
Numer L L80030 12
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Siła zacisku do 6 000 N/mm²
  • Ergonomiczny uchwyt drewniany
  • Płyty dociskowe wymienne bez użycia narzędzi (od 80 mm wysięgu)
  • Z nasadkami ochronnymi na powierzchniach dociskowych
  • Solidna szyna z profilem drążonym i żłobieniami
  • Zabezpieczenie antypoślizgowe BESSEY (od 80 mm wysięgu)

Cecha szcz.:

  • Wysięg: 175 mm
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Górna i dolna część wykonane ze wzmocnionego odlewu miękkiego, lakierowane proszkowo
    • Stalowa szyna o profilu wydrążonym, ciągniona na zimno, ocynkowana
    • Wrzeciono z gwintem trapezowym, walcowane ze stali, oksydowane
    • Uchwyt drewniany, lakier wodny
    • Płyta dociskowa ze stali, tłoczona na zimno, ocynkowana
    • Nasadki ochronne z tworzywa sztucznego
  • Prowadnica: 32x10 mm
  • rozstaw: 800 mm

Zaleta:

Zintegrowane zabezpieczenie antypoślizgowe BESSEY
  • Zintegrowane zabezpieczenie antypoślizgowe BESSEY zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas mocowania przy wysięgu od 80 mm. Śruba bezgłowicowa w uchwycie ślizgowym wpasowuje się w rowki szyny. Dzięki temu skutecznie zapobiega się poluzowaniu lub zsunięciu się zacisku.
Wzmocnione wsporniki z żeliwa hartowanego
  • Zarówno górna, jak i dolna część są wykonane z wysokiej jakości odlewu hartowanego i wzmocnione wałkami. Powłoka proszkowa chroni przed korozją, a charakterystyczny profil falisty stanowi niezawodne wzmocnienie chroniące przed siłami skręcającymi.
Wysokiej jakości szyna z profilem wydrążonym
  • Szyna z profilu drążonego firmy BESSEY, wyprodukowana we własnej walcowni, została specjalnie zoptymalizowana pod kątem stosowania w imadłach. Sześciokrotne radełkowanie dodatkowo zapobiega zsuwaniu się opaski.
Wymienna płyta dociskowa
  • Płytka dociskowa wymienna bez użycia narzędzi zapewnia jeszcze większy komfort w codziennej pracy. Można ją bardzo łatwo i szybko wymienić.

Zastosowanie:

  • Wykończenie wnętrz
  • Konstrukcja szkieletowa
  • Zrób to sam
  • Prace stolarskie i meblarskie
  • Wyposażenie kuchni i sklepów
  • Cieślarstwo i budownictwo drewniane
  • Mocowanie mocne i sztywne

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Konieczna jest regularna konserwacja – tylko wtedy można zagwarantować pewne mocowanie (brak przesuwania się uchwytu ślizgowego)
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Szynę należy zawsze utrzymywać w stanie wolnym od smaru, oleju lub zaschniętego kleju, wosków i środków antyadhezyjnych zawierających silikon
    • Oczyścić rowki szyny za pomocą szczotki stalowej
    • Należy regularnie czyścić i smarować wrzeciono
    • W przypadku ześlizgnięcia się dolnej części należy dokręcić śrubę bez łba o 1/4 obrotu (tylko TG, KRE, KREV)
    • Należy regularnie czyścić i smarować płytę dociskową