{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Wysokość | 840 mm | |
| Wys. siedz. | 470 mm | |
| Szerokość | 580 mm | |
| Głębokość | 540 mm | |
| Materiał podstawy | Metal | |
| Materiał siedzenia | pianka poliuretanowa | |
| Szerokość siedziska | 470 mm | |
| Masa | 35 kg | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 80 mm | |
| Zakres zastosowania | Krzesła | |
| Rodzaj produktu | Taboret | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | TCS-P1 | |
| EAN / GTIN | 3662424156441 | |
| Numer producenta | TCS-P1 | |
| Numer L | L60130 11704 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |