Industrial scale - stainless steel SFB 10K1HIP, Weighing range 10 kg, Readout 1 g

Nr art.: SFB 10K1HIP
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Czas pracy 35 h
Czas ładowania na akumulator 12 h
Stopień ochrony IP IP65; IP67
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kształt szalki kształt prostokątny
Materiał szalki Stal szlachetna
Materiał obudowy Stal szlachetna
W komplecie panel wskazań zak
Wysokość wyświetlacza 96 mm
Szerokość wyświetlacza 266 mm
Głębokość wyświetlacza 165 mm
Maks. zakres ważenia 10 kg
Czytelność 0,001 kg
Wysokość cyfr 52 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Waga platformowa
Jednostka Zakres ważenia kilogram
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu SFB 10K1HIP
EAN / GTIN 4045761247871
Numer producenta SFB 10K1HIP
Numer L L40250 1420
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Ideal for the robust industrial applications
  • Platform: made entirely of stainless steel, silicone-coated Stainless Steel load cell, protection against dust and water splashes IP67
  • Display device: Stainless steel, protection against dust and water splashes IP65 (only when using rechargeable battery pack)
  • Column, standard, Column height approx. 200 mm

Cecha szcz.:

  • Large backlit LCD display, digit height 52 mm
  • Dimensions of display device W×D×H 266×165×96 mm
  • Cable length of display device approx. 0 m
  • Internal rechargeable battery pack, operating time up to 35 h without backlight, charging time approx. 12 h
  • Permissible ambient temperature -10 °C / 40 °C