• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

1/2″ socket 12-points, 9 mm

Nr art.: S.9
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
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S.9
EAN / GTIN 3148510535104
Numer producenta S.9
Numer L L60130 7912
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • OGV® profile: more power and safety, gentle on nuts
  • bright chrome plated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 22.8
  • d1 [mm]: 13.8
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 6.5
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 48