1/2″ socket 12-points, 18 mm

Nr art.: S.18
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
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S.18
EAN / GTIN 3148510536002
Numer producenta S.18
Numer L L60130 2964
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • OGV® profile: more power and safety, gentle on nuts
  • bright chrome plated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 23.4
  • d1 [mm]: 25.4
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13.0
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 68