{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Długość grotu l1 | 37 mm | |
| Liczba narzędzi | 8 | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Liczba elementów | 8 szt. | |
| Odcień, Czerwony | Czarny głęboki | |
| Oznaczenie producenta | Bit-Set 1/4 Zoll 8-tlg. | |
| Kolor | Czerwony | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Beziskrowy | nie | |
| Rozmiar napędu, Uchwyt bitów | 1/4 cala | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 2,5; 3; 7 | |
| Rodzaj produktu | Bity/groty | |
| Długość całkowita L | 210 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt bitów | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | RTM.J8MGRPPB | |
| EAN / GTIN | 3662424156984 | |
| Numer producenta | RTM.J8MGRPPB | |
| Numer L | L60130 9808 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |