1/4″ hexagonal bit socket, 4 mm

Nr art.: RTM.4GRP
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość grotu 15 mm
Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 4 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 11,3 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka utwardzana
Rodzaj produktu Bity/groty
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia Powłoka fosforanowa; powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 37 mm
Zestaw nie
Napęd Czworokąt zewnętrzny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RTM.4GRP
EAN / GTIN 3662424100550
Numer producenta RTM.4GRP
Numer L L60130 10126
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • OGV Grip special profile for damaged and worn hexagon socket heads
  • Bit and attachment cannot be separated
  • Design: bright chrome-plated with phosphated tip

Cecha szcz.:

  • A[mm]: 4
  • D[mm]: 11.3
  • L[mm]:37
  • L1[mm]: 15
  • [g]: 18