1/4″ twist handle bit ratchet

Nr art.: R.PE360
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
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu R.PE360
EAN / GTIN 3662424146893
Numer producenta R.PE360
Numer L L60130 10332
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Compact ratchet head with 60 teeth
  • 6° rotation angle for final tightening
  • Twist handle: work twice as fast in tight places
  • Change direction by placing the bit on the front for tightening and on the back for loosening
  • Bimaterial handle for more comfort; chemical resistant
  • Non-slip knurling on the handle for secure gripping