1/4″ socket 6-points, 4 mm

Nr art.: R.4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 4 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 11,2 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Norma DIN 3124
Długość całkowita L 22 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu R.4
EAN / GTIN 3148510505206
Numer producenta R.4
Numer L L60130 770
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • OGV® profile: more power and safety, gentle on nuts
  • bright chrome plated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 4.0
  • d [mm]: 11.2
  • d1 [mm]: 6.9
  • H3 [mm]: 2.6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 2.6
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 7.70