1/4 Pre set torque wrench, attachment 9 X 12, range 5-25Nm

Nr art.: R.248-25D
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
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
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
maksymalny moment obrotowy 25 Nm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Rodzaj produktu Torque Wrench

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu R.248-25D
EAN / GTIN 3148517326668
Numer producenta R.248-25D
Numer L L60130 6143
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Accuracy: ± 4 %
  • Proven resistance: 100,000 cycles
  • The spanners can be preset and used for tightening or loosening
  • Adjusting the torque with a pin spanner on a torque tester
  • Knurled metal handle
  • Numbered spanners supplied in protective plastic tube

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 250
  • Connection: 9 x 12
  • Power [lbf.ft]: -
  • Power [lbf.ft]: 45 - 220
  • Power [N.m]: 5 - 25
  • [kg]: 0.280